PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2
PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2
DIN 125, jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Standard:
DIN 125
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
Priloge
Art.-Št.:
04073
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 3 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
3,2 mm
Zunanji premer
7 mm
DEBELINA
0,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 3 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
3,2 mm
Zunanji premer
7 mm
DEBELINA
0,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: