PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
PODLOŽKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
DIN 125, jeklo pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Standard:
DIN 125
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
Priloge
Art.-Št.:
040714
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 14 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
15 mm
Zunanji premer
28 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 14 mm
Obrazec
Tip A
Notranji premer
15 mm
Zunanji premer
28 mm
DEBELINA
2,5 mm
Standardi
DIN 125
Material
Jeklo
Vickersova trdota, HV
140 HV
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Primerno za
0 - se ne uporablja
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: