¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
6KT-MATICA A2-70 ISO 4032 M8
6KT-MATICA A2-70 ISO 4032 M8
Priloge
Art.-Št.:
032298
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
6KT.VIJAK A2-70 933 4 X 30
00964 30
*6KT.VIJAK A2-70 933 -M4X16
00964 16
6KT.VIJAK A2-70 933 8 X 20
00968 20
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK. .D1 8,4#$04198
04198
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW10-M6
032296
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: