¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW10-M6
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW10-M6
Priloge
Art.-Št.:
032296
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
5,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
5,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8
093632 8
MATICA-6KT-ISO7040-8-SW10-(A2K)-M6
5162000206
MATICA-DIN6923-A2-WS10-M6
038700006
MATICA VTISNA-M6 6KT (0,5-3,0)-(A2K)-17,0
09483066
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK.D1 6,4
04196
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: