¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK.D1 6,4
PODLOŽKA DIN 9021 A2 LUK.D1 6,4
Priloge
Art.-Št.:
04196
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,4 mm
Zunanji premer
18 mm
DEBELINA
1,6 mm
Standardi
DIN 9021
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Vickersova trdota, HV
140 HV
Oblikovanje
Z velikim zunanjim premerom
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW10-M6
032296
VIJAK-VGR.GL.-DIN965-A2-H3-M6X10
02816 10
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: