¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
MATICA-DIN6923-A2-WS10-M6
MATICA-DIN6923-A2-WS10-M6
Priloge
Art.-Št.:
038700006
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
6 mm
Premer prirobnice
14,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 6923 podobno
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Oblikovanje
S prirobnico
Načelo delovanja naprave za zaklepanje
Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
Funkcija zaklepanja
Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
Vrsta glave
0 - se ne uporablja
Pitch
1 mm
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Višina
6 mm
Premer prirobnice
14,2 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Standardi
DIN 6923 podobno
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina
Navaden
Oblikovanje
S prirobnico
Načelo delovanja naprave za zaklepanje
Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
Funkcija zaklepanja
Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
Vrsta glave
0 - se ne uporablja
Pitch
1 mm
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8
093632 8
MATICA VTISNA-M6 6KT (0,5-3,0)-(A2K)-17,0
09483066
6KT MATICA ISO4032-A2/70-SW10-M6
032296
MATICA-6KT-ISO7040-8-SW10-(A2K)-M6
5162000206
NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000
09586
Material:
Jeklo
Razred trdnosti:
4.8
Površina:
Pocinkano
Vrsta navoja:
Metrski navoj
RoHS skladno:
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: