MATICA ŠESTROBA-ISO4032-A2/70-SW18-M12
MATICA ŠESTROBA-ISO4032-A2/70-SW18-M12
Priloge
Art.-Št.:
0322912
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M12
Višina
10,8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 18 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M12
Višina
10,8 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 18 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: