AMO III VIJAK AW30 RU.POC. 7,5X152

Priloge
Art.-Št.: 0234330152
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 152 mm
Premer navoja 7,5 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, rumeno biserna do zlato rjava, mavrična
Vrsta glave Glava gumba (BUT)
Premer glave 12,5 mm
Notranji pogon AW drive
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina 152 mm
Premer navoja 7,5 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, rumeno biserna do zlato rjava, mavrična
Vrsta glave Glava gumba (BUT)
Premer glave 12,5 mm
Notranji pogon AW drive