VIJAK ZA NAMESTITEV DISTANČNIKA30-(A2L)-7,5X152 AMO III

Priloge
Art.-Št.: 0234230152
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 152 mm
Premer navoja 7,5 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, rumeno biserna do zlato rjava, mavrična
Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
Premer glave 8,0 mm
Notranji pogon AW drive
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina 152 mm
Premer navoja 7,5 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, rumeno biserna do zlato rjava, mavrična
Vrsta glave Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580)
Premer glave 8,0 mm
Notranji pogon AW drive