NASTAVEK ZA VIJAČENJE ODRSKIH VIJAKOV-A2-M16X17
NASTAVEK ZA VIJAČENJE ODRSKIH VIJAKOV-A2-M16X17
Priloge
Art.-Št.:
0201516
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M16
Dolžina
17 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
10 mm
Višina matice
7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 17 mm
Širina utorov
6,8 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M16
Dolžina
17 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
10 mm
Višina matice
7 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 17 mm
Širina utorov
6,8 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: