SUHOMONTAŽNI VIJAK-GR.NAV-PH2-FOSF-3,9X55/35
SUHOMONTAŽNI VIJAK-GR.NAV-PH2-FOSF-3,9X55/35
Priloge
Art.-Št.:
018939 55
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
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Nazivni premer
3,9 mm
Dolžina
55 mm
Dolžina navoja (lg)
35 mm
Premer glave
8,5 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta glave
Glava žvižgača (BUGL)
Vrsta navoja
Lesni vijačni navoj
Oblika niti
Groba nit
Oblika konice
Nasvet
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Nazivni premer
3,9 mm
Dolžina
55 mm
Dolžina navoja (lg)
35 mm
Premer glave
8,5 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta glave
Glava žvižgača (BUGL)
Vrsta navoja
Lesni vijačni navoj
Oblika niti
Groba nit
Oblika konice
Nasvet
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SUHOMONTAŽNI VIJAK-GR.NAV-PH2-FOSF-3,9X35/28
018939 35
SUHOMONTAŽNI VIJAK-GR.NAV-PH2-FOSF-3,9X45/31
018939 45
SUHOMONTAŽNI VIJAK-GR.NAV-PH2-FOSF-3,9X25/18
018939 25
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R7016-4,8X35
1238148357016
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R8017-4,8X35
1238148358017
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: