¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
VIJAK WUPOFAST1-UGR.-A2-PZ2-4X40/24
VIJAK WUPOFAST1-UGR.-A2-PZ2-4X40/24
Priloge
Art.-Št.:
018281440
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
Nazivni premer
4 mm
Dolžina
40 mm
Vrsta glave
Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Premer glave
7,8 mm
Notranji pogon
Pozidrive
Oblikovanje niti
Delna nit
Dolžina navoja (lg)
24 mm
Kot konice
25 stopinj
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Teža izdelka (na kos)
2.150 g
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
4 mm
Dolžina
40 mm
Vrsta glave
Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Premer glave
7,8 mm
Notranji pogon
Pozidrive
Oblikovanje niti
Delna nit
Dolžina navoja (lg)
24 mm
Kot konice
25 stopinj
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Teža izdelka (na kos)
2.150 g
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: