VIJ-OČESNI-GRADODR-(A0K)-4.8-12X300

Zur Befestigung von Gerüsten in Verbindung mit geeignetem Kunstsoffdübel. Stahl 4.8, blau verzinkt.

Priloge
Art.-Št.: 0160812300
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit

  • •Ösenschraube Stahl 4.8
  • Hinweis
  • •Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-∅ vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
  • •Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
  • •Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
  • •Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk
Specifikacije izdelkov
* *
Premer vijaka (ds) 12 mm
Dolžina vijaka 300 mm
Globina vgradnje (h s) 70 mm
Nazivni premer vrtalne luknje 14 mm
Globina vrtanja (t) 80 mm
*
*
*

•Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit

  • •Ösenschraube Stahl 4.8
  • Hinweis
  • •Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze mind. 1x Schrauben-∅ vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die max. Tragkraft zu erreichen
  • •Hohlkammersteine ohne Schlagwerk bohren
  • •Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte
  • •Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk
Specifikacije izdelkov
Premer vijaka (ds) 12 mm
Dolžina vijaka 300 mm
Globina vgradnje (h s) 70 mm
Nazivni premer vrtalne luknje 14 mm
Globina vrtanja (t) 80 mm