W-HV-VIJAK VR.CN. DIN 6918 .D. 17

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 007904 16
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 16 mm
Notranji premer 17 mm
DEBELINA 5,9 mm
Širina 36 mm
Dolžina 32 mm
Standardi DIN 6918
Material Jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV 295-350 HV
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Nagibanje 8 %
Primerno za Visokotrdnostni torni spoji na U-profilih v jeklenih konstrukcijah
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 16 mm
Notranji premer 17 mm
DEBELINA 5,9 mm
Širina 36 mm
Dolžina 32 mm
Standardi DIN 6918
Material Jeklo
Min./max. Vickersova trdota, HV 295-350 HV
Površina Toplotno pocinkano (vroče pocinkano)
Nagibanje 8 %
Primerno za Visokotrdnostni torni spoji na U-profilih v jeklenih konstrukcijah
Skladno z RoHS Da