Zimske delovne hlače Stretch Evolution, modre/kraljevo modre
Zimske hlače iz podložene tkanine s 4-smerno raztegljivostjo zagotavljajo optimalno udobje, svobodo gibanja in učinkovito toplotno zaščito v hladnih zimskih razmerah.
- Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
- Masa tkanine na m²: 214 g
- Material podloge: 100 % poliestrska mrežica
- Tkanina E-Care (zagotavlja 99-odstotno zaščito pred elektromagnetnim sevanjem)
- Skrite zaponke za preprečevanje praskanja površin, 4-smerni raztezni material
- 7 zunanjih žepov, 2 žepa za svinčnike, 1 žep za ravnilo
- Odsevni vstavki, ergonomski kroj, ojačano območje kolen, elastičen pas
- Trojno šivani šivi, sponke za držalo imenske značke, žepi za kolenske vložke
- Standard EN: 14404:2004 + A1:2010
- Certificirano v skladu z DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Pranje pri 40 °C
- Navodila za vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v bobnastem sušilniku, likati pri nizki temperaturi, maks. 110 °C, ne kemično čistiti
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct