ZIMSKA JAKNA SOFTSHELL STRETCH X, ANTRACITNE BARVE
Robustna in zračna zimska jakna iz raztegljivega materiala z vodoodbojno membrano. Tehnologija FlexiT zagotavlja maksimalno svobodo pri gibanju.
Jakna
Vodoodbojna in zračna jakna z ojačanimi rameni, odstranljivo kapuco ter zaščitno E-care tkanino.
- Vodoodbojnost: 8000 mm vodnega stolpca
- Zračnost: 4000 MVP
- Ojačana ramena
- Odsevni vstavki
- 8 zunanjih žepov in 2 notranja žepa
- Skrita odprtina za kabel slušalk
- E-care tkanina: 99 % zaščita pred elektromagnetnim sevanjem
- Odstranljiva kapuca
- Material: 96 % poliester, 4 % elastan
- Gramatura tkanine: 285 g/m²
- Standard: EN 14058
- Podloga/polnilo: 100 % recikliran poliester
- Gramatura polnila: 170 g/m²
- Pranje pri 40 °C
- Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct