ZATIČ CILINDRIČNI-UNGEH-ISO2338-M6-A1-4X10

  • Standardi: ISO 2338
  • Material: nerjavno jeklo A1
  • Površina: svetleča
  • Izvedba: nekaljeno
  • Razred tolerance: m6
  • RoHS skladnost: da
Priloge
Art.-Št.: 5094104010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer 4 mm
Dolžina 10 mm
Višina ravne točke 0.63 mm
Standardi ISO 2338
Material Nerjaveče jeklo A1
Površina Navaden
Razred tolerance Toleranca za gred
V skladu z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer 4 mm
Dolžina 10 mm
Višina ravne točke 0.63 mm
Standardi ISO 2338
Material Nerjaveče jeklo A1
Površina Navaden
Razred tolerance Toleranca za gred
V skladu z RoHS Da