Zaščitni škornji S3

Popular products from category Zaščitni škornji S3

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Delovni čevelj Corvus S3, vISOk

Moderna varnostna škornja s privlačnim videzom šivov. Poleg tega ponujata udobno nošenje in optimalno zračenje navzven.

  • Barva: Siva
  • Zgornji material čevljev: Velur usnje
  • Varnostna kategorija: S3L
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • ISO standard: 20345:2022
  • Dodatni standardi: SR, FO, DGUV 112-191
  • Širina stopala: 10,5 (standardna širina varnostnih čevljev)
  • Tip oznaka: Škornji
  • Material zaščitne kapice: Plastika
Različice: 8
Prikaži vse

Delovni čevelj as S3, vISOk

Robustni usnjeni škornji zagotavljajo odličen oprijem. Razbremenjujejo sklepe in imajo večstopenjski blažilnik udarcev v predelu pete.

  • Barva: Črna
  • Zgornji material čevljev: Usnje
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
  • Tip oznaka: Škornji
  • Širina stopala: 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
Različice: 9
Prikaži vse

Delovni čevelj Hydro S3, vISOk

Ti varnostni škornji, ki uravnavajo toploto, vam ne bodo zagotovili le odlične zaščite, temveč tudi izjemno udobje in idealno klimo za noge.

Različice: 4
Prikaži vse

Zaščitni škornji S3