ZAŠČITNI ŠKORENJ DUNLOP WELLINGTON, RUMENE BARVE, S5

Vodoodporni in trpežni zaščitni škornji s certifikatom S5 SR FO LG zagotavljajo zanesljivo zaščito v zahtevnih delovnih razmerah. Zunanji podplat je zasnovan za odličen oprijem in varen korak na različnih podlagah.

Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni škornji S5

Zaščitni PVC škornji za zahtevna delovna okolja, z jekleno kapico, zaščito proti predrtju in podplatom za dober oprijem.

  • Material zgornjega dela: PVC
  • Varnostna kategorija: S5
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: jeklo
  • Kovinska kapica
  • Kovinski vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Protizdrsen PVC podplat SR
  • Podplat zasnovan za odličen oprijem
  • Opredeljena peta LG
  • Enostavno čistljiv PVC zgornji del
  • Višina: 38 cm
  • Odporni proti oljem, ogljikovodikom in maščobam
  • Izboljšano prileganje za več udobja in opore
  • Peta z blaženjem energije
  • Monopoint 11
  • Približno 1.113 g na čevelj pri velikosti 42
  • Skladnost s standardom: S5 SR FO LG
  • Skladnost s standardom: EN ISO 20345:2011
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni škornji S5

Zaščitni PVC škornji za zahtevna delovna okolja, z jekleno kapico, zaščito proti predrtju in podplatom za dober oprijem.

  • Material zgornjega dela: PVC
  • Varnostna kategorija: S5
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: jeklo
  • Kovinska kapica
  • Kovinski vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Protizdrsen PVC podplat SR
  • Podplat zasnovan za odličen oprijem
  • Opredeljena peta LG
  • Enostavno čistljiv PVC zgornji del
  • Višina: 38 cm
  • Odporni proti oljem, ogljikovodikom in maščobam
  • Izboljšano prileganje za več udobja in opore
  • Peta z blaženjem energije
  • Monopoint 11
  • Približno 1.113 g na čevelj pri velikosti 42
  • Skladnost s standardom: S5 SR FO LG
  • Skladnost s standardom: EN ISO 20345:2011
*
*
*