ZAŠČITNI ČEVLJI CETUS S3L, ČRNE BARVE, S3L
Lahek zaščitni čevelj S3L z vodoodbojnim tekstilnim zgornjim delom nudi zanesljivo zaščito in udobje pri vsakodnevnem delu. Sodoben material in varnostni standardi poskrbijo za varen korak v različnih delovnih okoljih.
Zaščitni čevlji S3L
Zaščitni čevlji iz vodoodbojnega tekstila z visoko odpornostjo proti obrabi, odsevnimi elementi in nekovinsko zaščito za varno in udobno delo.
- Barva: črna
- Material zgornjega dela: vodoodbojni tekstil
- Varnostna kategorija: S3L
- Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
- Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
- Zaščitna kapica: plastika
- Vodoodbojna in zelo trpežna tkanina
- Odsevni elementi
- Zaščita proti obrabi v predelu prstov
- Tekstilna podloga z ventilacijskimi odprtinami
- Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
- Plastična zaščitna kapica
- Vmesni podplat iz PL tkanine, odporen proti predrtju
- PU podplat SR, širina 11
- Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Brez kovinskih delov
- Izdelano v Evropi
- EN ISO 20345:2022
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct