ZAŠČITNI ČEVELJ STRETCHFIT S3 S, SIVE BARVE, S3

Prilagodljiv in inovativen zaščitni čevelj z udobnimi stretch vstavki omogoča več svobode gibanja in prijetno nošenje. Idealna izbira za dela, kjer je pogosto klečanje del vsakdana.
Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S3

Zaščitni čevlji iz semiša s tekstilnimi vstavki, zasnovani za zračno in udobno profesionalno uporabo, z nekovinsko zaščito in dobro odpornostjo proti zdrsu.

  • Barva: siva
  • Material zgornjega dela: semiš s tekstilnimi vstavki
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Zračen semiš in tekstilni vstavki
  • Mrežasta notranja podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 (BGR 191)
  • Prožni vstavki CORDURA z zelo visoko odpornostjo proti obrabi
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 570 g na čevelj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S3

Zaščitni čevlji iz semiša s tekstilnimi vstavki, zasnovani za zračno in udobno profesionalno uporabo, z nekovinsko zaščito in dobro odpornostjo proti zdrsu.

  • Barva: siva
  • Material zgornjega dela: semiš s tekstilnimi vstavki
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Zračen semiš in tekstilni vstavki
  • Mrežasta notranja podloga
  • Pašček za obuvanje iz kakovostnih mikrovlaken
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Protizdrsen PU podplat SRC, udobna širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 (BGR 191)
  • Prožni vstavki CORDURA z zelo visoko odpornostjo proti obrabi
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 570 g na čevelj pri velikosti 42
*
*
*