Zaščitni čevelj, Stretch X, S1PS-ESD
Zelo udoben zaščitni čevelj S1PS z ESD. Konstrukcija v predelu upogiba zagotavlja optimalno gibljivost pri hoji in klečečem delu.
- Barva: siva, črna
- Zgornji material čevlja: mikrovlakna z vstavki iz tekstila
- Kategorija varnosti: S1PS
- Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191
- ISO: 20345:2022
- Drugi standardi: SR, FO, ESD, DGUV 112-191
- Material zaščitne kapice za prste: steklena vlakna
- Mikrovlakna in tekstil CORDURA raztegljiv material, zaščita pred obrabo v predelu prstov – SC
- Notranja podloga iz tekstila z zračnimi luknjami, podloga pete iz mikrovlaken, odpornih na obrabo
- Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, zaščita proti predrtju iz tekstila – PS
- PU podplat SR, širina 11, udoben vložek s 3-širinskim sistemom
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, brez kovin, EN ISO 20345:2022, izdelano v Evropi
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct