ZAŠČITNI ČEVELJ ROMA 2.0, S3

Lahki zaščitni čevlji sodobnega dizajna s kapico iz polikarbonata in neprebojnim podplatom, skladni s standardom S3 SRC.

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S3 SRC

Lahki zaščitni čevlji sodobnega dizajna za udobno vsakodnevno uporabo, z zračnim in vodoodbojnim zgornjim delom ter zaščito proti predrtju.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen
  • Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine
  • Vložek: anatomski, z antistatičnimi lastnostmi, zračen
  • Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Podplat: profiliran večslojni PU podplat, kombinacija blažilnega notranjega in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)
  • Uporaba: ni priporočljivo za težja gradbena dela
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S3 SRC

Lahki zaščitni čevlji sodobnega dizajna za udobno vsakodnevno uporabo, z zračnim in vodoodbojnim zgornjim delom ter zaščito proti predrtju.

  • Stopnja zaščite: S3 SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen
  • Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine
  • Vložek: anatomski, z antistatičnimi lastnostmi, zračen
  • Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J
  • Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine
  • Podplat: profiliran večslojni PU podplat, kombinacija blažilnega notranjega in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)
  • Uporaba: ni priporočljivo za težja gradbena dela
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
*
*
*