Zaščitni čevelj, Roma 2.0 - S3

Lahki zaščitni čevlji sodobnega dizajna s kapico iz polikarbonata in neprebojnim podplatom, skladni s standardom S3 SRC.

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Udoben občutek pri nošenju. Lahki čevlji sodobnega dizajna.

Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen

Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine

Vložek: Anatomski z antistatičnimi lastnostmi, zračen

Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J, z vmesnim podplatom iz posebne, neprebojne tkanine

Podplat: profiliran večslojni PU podplat – kombinacija blažilnega notranjega sloja in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)

Uporaba: Ni priporočljivo za težja gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Udoben občutek pri nošenju. Lahki čevlji sodobnega dizajna.

Zgornji del: iz posebne tkanine, odporne proti obrabi in praskam, vodoodbojen in zračen

Podloga: iz zračne in proti obrabi odporne tkanine

Vložek: Anatomski z antistatičnimi lastnostmi, zračen

Kapica: iz polikarbonata (PC), do 200 J, z vmesnim podplatom iz posebne, neprebojne tkanine

Podplat: profiliran večslojni PU podplat – kombinacija blažilnega notranjega sloja in zunanjega sloja, odpornega proti obrabi, s protizdrsnimi lastnostmi (PU 2D SRC)

Uporaba: Ni priporočljivo za težja gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

*
*
*