ZAŠČITNI ČEVELJ MONZA II S1P, S1P

Delovni čevlji s kovinsko kapico in vmesnim podplatom, antistatični in protizdrsni, skladni s standardom S1P SRC.

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S1P SRC

Zaščitni čevlji iz velur usnja in najlona, zasnovani za udobno vsakodnevno uporabo pri delu, z jekleno kapico, hitro sušečo podlogo in protizdrsnim podplatom.

  • Stopnja zaščite: S1P SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Kapica: jeklena, 200 J
  • Vmesni podplat: zaščitni
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S1P SRC

Zaščitni čevlji iz velur usnja in najlona, zasnovani za udobno vsakodnevno uporabo pri delu, z jekleno kapico, hitro sušečo podlogo in protizdrsnim podplatom.

  • Stopnja zaščite: S1P SRC
  • Standard: SIST EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Kapica: jeklena, 200 J
  • Vmesni podplat: zaščitni
  • Podloga: tekstilna in hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri velikosti 42: približno 1000 g/par
*
*
*