Zaščitni čevelj, MONZA II - S1P

Delovni čevlji s kovinsko kapico in vmesnim podplatom, antistatični in protizdrsni, skladni s standardom S1P SRC.

Na voljo v Različice: 13
PRIKAŽI IZVEDBE

Stopnja zaščite: S1P SRC

SIST EN ISO 20345:201

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Kapica: Jeklena (200 J) in vmesni podplat

Podloga: Tekstilna in hitro sušeča

Vložek: antistatičen, odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Stopnja zaščite: S1P SRC

SIST EN ISO 20345:201

Zgornji del: iz velur usnja v kombinaciji z najlonom

Kapica: Jeklena (200 J) in vmesni podplat

Podloga: Tekstilna in hitro sušeča

Vložek: antistatičen, odstranljiv

Podplat: Protizdrsen in antistatičen poliuretanski podplat z blažilcem udarcev v predelu pete, odporen na ogljikovodike

Teža pri velikosti 42: cca 1000 g/par

*
*
*