ZAŠČITNI ČEVELJ-FADE-S3S-ESD LIME/ANTR. 44

Športni zaščitni čevlji Fade S3S ESD združujejo udobje, hitro zapiranje in zanesljivo zaščito. Vodoodbojni material, zaščitna kapica in protizdrsni podplat omogočajo varno vsakodnevno delo.
Priloge
Art.-Št.: M418220044
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Würth MODYF Fade S3S ESD zaščitni čevlji

Športni in sodobni zaščitni čevlji S3S s hitrim sistemom zapiranja. Primerni so tudi za uporabo v okoljih z zahtevami EPA.

  • Vodoodbojen tekstilni zgornji del z zaščito proti obrabi v predelu prstov
  • Hitro zapiranje z zaščitnim žepkom za sistem zapenjanja
  • Tekstilna podloga z zračnimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odpornih proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS-tkanine, odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat iz PU s certifikatom SR, širina 11
  • ESD
  • Standardi: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 44
Material zgornjega dela čevlja Vodoodporen tekstil
Standardi ISO 20345:2022, EN 20345, FO , SR , CI , ESD , DGUV 112-191
Širina stopala 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
Material zaščitne kapice Steklena vlakna
*
*
*

Würth MODYF Fade S3S ESD zaščitni čevlji

Športni in sodobni zaščitni čevlji S3S s hitrim sistemom zapiranja. Primerni so tudi za uporabo v okoljih z zahtevami EPA.

  • Vodoodbojen tekstilni zgornji del z zaščito proti obrabi v predelu prstov
  • Hitro zapiranje z zaščitnim žepkom za sistem zapenjanja
  • Tekstilna podloga z zračnimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odpornih proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Vmesni podplat iz PS-tkanine, odporen proti predrtju
  • Zunanji podplat iz PU s certifikatom SR, širina 11
  • ESD
  • Standardi: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
Velikost 44
Material zgornjega dela čevlja Vodoodporen tekstil
Standardi ISO 20345:2022, EN 20345, FO , SR , CI , ESD , DGUV 112-191
Širina stopala 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
Material zaščitne kapice Steklena vlakna