Zaščitni čevelj Fade S3S ESD LIME

Športni in sodobni varnostni čevelj S3 s hitrim zapenjanjem. Primeren za ESD območja.

  • Barva: Antracit, limetno zelena
  • Zgornji material čevlja: Vodoodbojno tekstilno vlakno
  • Kategorija varnosti: S3S
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, FO, SR, CI, ESD, DGUV 112-191
  • ISO: 20345:2022
  • Dodatni standardi: FO, SR, CI, ESD, DGUV 112-191
  • Širina stopala: 11 (normalna širina varnostnih čevljev)
  • Material zaščitne kapice: Steklena vlakna
Na voljo v Različice: 14
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Vodoodbojno tekstilno vlakno, zaščita pred obrabo na predelu prstov, hitri zapenjalni sistem z žepkom za shranjevanje
  • Notranja podloga iz tekstila z zračnimi luknjicami, ojačana peta z mikrovlaknasto podlogo, odporno proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, zaščita proti preboju iz tekstila - PS
  • PU podplat SR FO CI, širina 11
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Vodoodbojno tekstilno vlakno, zaščita pred obrabo na predelu prstov, hitri zapenjalni sistem z žepkom za shranjevanje
  • Notranja podloga iz tekstila z zračnimi luknjicami, ojačana peta z mikrovlaknasto podlogo, odporno proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, zaščita proti preboju iz tekstila - PS
  • PU podplat SR FO CI, širina 11
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
*
*
*