ZAŠČITNI ČEVELJ ECOFRESH S1P, RAZLIČNE BARVE, S1P

Prvi zaščitni čevelj iz 70 % recikliranih materialov združuje trajnost, zaščito in udobje. Nogavičasta zasnova podloge poskrbi za optimalno zračenje in prijeten občutek pri nošenju.
Na voljo v Različice: 23
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaščitni čevlji S1PL

Lahki zaščitni čevlji iz 100 % reciklirane poliestrske preje, z nekovinsko zaščito in delno recikliranimi materiali za udobno vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Material zgornjega dela: 100 % reciklirana poliestrska preja
  • Varnostna kategorija: S1PL
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: plastika
  • Zgornji del iz 100 % reciklirane PET preje
  • Tekstilna podloga
  • Vložek z aktivnim ogljem iz recikliranega materiala
  • Plastična zaščitna kapica
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen proti predrtju, izdelan delno iz recikliranega PET PL
  • PU podplat SR, udobna širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • EN ISO 20345:2022
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaščitni čevlji S1PL

Lahki zaščitni čevlji iz 100 % reciklirane poliestrske preje, z nekovinsko zaščito in delno recikliranimi materiali za udobno vsakodnevno uporabo pri delu.

  • Material zgornjega dela: 100 % reciklirana poliestrska preja
  • Varnostna kategorija: S1PL
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: plastika
  • Zgornji del iz 100 % reciklirane PET preje
  • Tekstilna podloga
  • Vložek z aktivnim ogljem iz recikliranega materiala
  • Plastična zaščitna kapica
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen proti predrtju, izdelan delno iz recikliranega PET PL
  • PU podplat SR, udobna širina 11
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • Izdelano v Evropi
  • EN ISO 20345:2022
*
*
*