ZAŠČITNI ČEVELJ CARBON 290 S1P ESD, ANTRACITNE BARVE, S1P
Izjemno lahek zaščitni čevelj z deležem recikliranega PET je odlična izbira za lažja dela v suhih delovnih okoljih. Združuje sodobno udobje, trajnostni pristop in zanesljivo zaščito.
Zaščitni čevlji S1PL ESD
Lahki zaščitni čevlji iz dihajočega tekstila, z nekovinsko zaščito, ESD certifikatom in recikliranimi materiali za udobno ter varno delo.
- Material zgornjega dela: dihajoč tekstil
- Varnostna kategorija: S1PL
- Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, ESD, DGUV 112-191
- Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
- Zaščitna kapica: ogljikova vlakna
- Dihajoča tkanina
- Zaščita pred obrabo v predelu prstov
- Podloga z ventilacijskimi odprtinami
- Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
- Kapica Carbon toe cap
- Vmesni podplat MODYFLEX, odporen proti predrtju, iz 100 % recikliranega PET
- Gumijast zunanji podplat SR, širina 11
- Brez kovinskih delov
- ESD-certificirani
- Skladnost: DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259 / EN ISO 20345:2022
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct