Zaščitni čevelj ACTIVE S3, nizek

Izjemno lahek in udoben čevelj s kompozitno kapico in podplatom proti predrtju. Čevelj je primeren za uporabo v logistiki in lažjih montažnih delih.

Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji.

Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporno proti obrabi

Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi

Kapica: nekovinska/kompozitna, 200 J

Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)

Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine

Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen

Uporaba: logistika, montaža del, delavnice ipd. Ni priporočljivo za težka gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 980 g/par

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Stopnja zaščite: S3 SRC

SIST EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Izjemno udobni in lahki zaščitni čevlji.

Zgornji del: mikrovlakna s prevleko, odporno proti obrabi

Podloga: zračna sintetična tkanina, odporna proti obrabi

Kapica: nekovinska/kompozitna, 200 J

Podplat: protizdrsen SRC, dvokomponentni PU (2D PU)

Vmesni podplat: iz posebne, neprebojne tkanine

Vložek: snemljiv, anatomsko oblikovan, antistatičen

Uporaba: logistika, montaža del, delavnice ipd. Ni priporočljivo za težka gradbena dela

Teža pri velikosti 42: cca 980 g/par

*
*
*