ZAŠČITNE ROKAVICE-POSEBNE-MULTIFIT-NITRIL-PLUS-VEL8

Zelo robustne in vzdržljive

  • Gostota tkanja: 15
  • Material podloge: Poliamid/elastan
  • Material premaza: Nitritna pena s pikami
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899405308
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Odlična mehanska odpornost in življenjska doba zaradi dodatne teksturirane površine
  • Visoka odpornost na številne maščobe in olja v manjših količinah
  • Dober oprijem v suhih in rahlo vlažnih okoljih zaradi mikroporoznega nitritnega premaza na dlani
  • Visoko udobje pri nošenju zaradi brezšivnega materiala iz poliamida in elastana ter zračne nitritne pene
  • Zelo dobra kožna prijaznost po standardu Oeko-Tex® 100
  • Združljive z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 8
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Poliamid/elastan
Material premaza Nitrilna pena s pikami
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*
  • Odlična mehanska odpornost in življenjska doba zaradi dodatne teksturirane površine
  • Visoka odpornost na številne maščobe in olja v manjših količinah
  • Dober oprijem v suhih in rahlo vlažnih okoljih zaradi mikroporoznega nitritnega premaza na dlani
  • Visoko udobje pri nošenju zaradi brezšivnega materiala iz poliamida in elastana ter zračne nitritne pene
  • Zelo dobra kožna prijaznost po standardu Oeko-Tex® 100
  • Združljive z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
Velikost 8
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Poliamid/elastan
Material premaza Nitrilna pena s pikami
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Kategorija Srednje tveganje