Delovne hlače z naramnicami Star cotton

Praktične delovne hlače z raznolikimi žepi in visokim udobjem pri nošenju, izdelane iz 100 % bombaža.

  • Material: 100 % bombaž
  • Teža tkanine: 250 g/m²
  • Pranje: do 60 °C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likati pri srednji temperaturi, brez kemičnega čiščenja
Na voljo v Različice: 29
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Najvišje udobje pri nošenju
  • Oblačilo brez praskanja, zapenjanje s trakom na ježka, zadrga YKK
  • 2 sprednja žepa, 1 žep za meter, 1 žep na stegnu, 2 zadnja žepa, 1 žep s poklopcem na oprsnem delu
  • Ergonomsko krojeni koleni, elastičen pas, spodnji rob hlačnic se lahko podaljša za 5 cm
  • Primerno za individualne prilagoditve
  • Robustne, 100 % bombaž
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Najvišje udobje pri nošenju
  • Oblačilo brez praskanja, zapenjanje s trakom na ježka, zadrga YKK
  • 2 sprednja žepa, 1 žep za meter, 1 žep na stegnu, 2 zadnja žepa, 1 žep s poklopcem na oprsnem delu
  • Ergonomsko krojeni koleni, elastičen pas, spodnji rob hlačnic se lahko podaljša za 5 cm
  • Primerno za individualne prilagoditve
  • Robustne, 100 % bombaž
*
*
*