Delovne nogavice robust

Robustne nogavice z optimalnim prileganjem. Te nogavice so optimalno primerne za različne aktivnosti.

  • Material: 80% bombaž, 15% poliamid, 5% elastan
  • Pralno pri: 40° C
  • Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju
  • Število nogavic: 4 pari
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Optimalno prileganje, oblazinjeni frotirni podplat
  • Udobje pri nošenju
  • Material, ki je enostaven za vzdrževanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Optimalno prileganje, oblazinjeni frotirni podplat
  • Udobje pri nošenju
  • Material, ki je enostaven za vzdrževanje
*
*
*