ZAŠČITNA ČELADA-ELEKTRIČARSKA-SH3000E

Posamično nastavljiva in ergonomska varnostna čelada s kratkim ščitnikom

  • Barva: Bela
  • Min./maks. velikost: 51 cm–65 cm
  • Notranja oprema čelade: 6-točkovna
  • Standard EN: 397, 50365
  • Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
  • Material: HDPE – Polietilen visoke gostote
  • Rok trajanja od proizvodnje: 4 leta
  • Obdobje uporabe: 4 leta
Priloge
Art.-Št.: 0899200364
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Popolnoma zaprta zaščitna čelada za uporabo pri električarjih

  • V skladu z EN 397 in EN 50365:2002 (1.000 V AC)

Neoviran pogled navzgor

  • Široko vidno polje zahvaljujoč kratkemu ščitniku čelade

Prilagodljiv sistem pasov za pritrjevanje

  • Posamično nastavljiv
  • 6-točkovni tekstilni pas

Varno prileganje in optimalno udobje pri nošenju

  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Udoben tekstilni pas, ki se prilagaja obliki glave
  • Velika opora za vrat za več podpore in večje udobje
  • Zračenje preko nastavljivih zračnikov
  • Še bližje prileganje glavi
  • Lahka zasnova

Enostavno in hitro prilagajanje širine

  • Sistem nastavljanja z vrtljivim kolescem

Dobre možnosti kombiniranja za še večjo varnost

  • Zaščita sluha in vizirji se lahko pritrdijo na čelado z uporabo žepkov za vložke (30 mm)

Testirano v skladu z EN 397 (industrijska varnostna čelada) z dodatnimi zahtevami

  • Primerno za zelo nizke temperature (-30 °C)
  • Navpična absorpcija udarcev
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 4 leta
Obdobje uporabe 4 Leta
*
*
*

Popolnoma zaprta zaščitna čelada za uporabo pri električarjih

  • V skladu z EN 397 in EN 50365:2002 (1.000 V AC)

Neoviran pogled navzgor

  • Široko vidno polje zahvaljujoč kratkemu ščitniku čelade

Prilagodljiv sistem pasov za pritrjevanje

  • Posamično nastavljiv
  • 6-točkovni tekstilni pas

Varno prileganje in optimalno udobje pri nošenju

  • Optimiziran položaj nošenja za boljšo ergonomijo
  • Udoben tekstilni pas, ki se prilagaja obliki glave
  • Velika opora za vrat za več podpore in večje udobje
  • Zračenje preko nastavljivih zračnikov
  • Še bližje prileganje glavi
  • Lahka zasnova

Enostavno in hitro prilagajanje širine

  • Sistem nastavljanja z vrtljivim kolescem

Dobre možnosti kombiniranja za še večjo varnost

  • Zaščita sluha in vizirji se lahko pritrdijo na čelado z uporabo žepkov za vložke (30 mm)

Testirano v skladu z EN 397 (industrijska varnostna čelada) z dodatnimi zahtevami

  • Primerno za zelo nizke temperature (-30 °C)
  • Navpična absorpcija udarcev
Specifikacije izdelkov
Min./max. velikost 51 cm-65 cm
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Material Polietilen visoke gostote
Rok trajanja od proizvodnje 4 leta
Obdobje uporabe 4 Leta