Varovalni pas ELASTICO-W101
Ergonomski varnostni pas z elastičnimi naramnicami za večje udobje in svobodo gibanja pri delu na višini.
- Elastični trakovi na hrbtnem in ramenskem delu za lažje gibanje
- Udobno nošenje tudi pri daljšem delu
- Zanke ob strani omogočajo hitro dosegljivost orodja
- Nosilnost pasu: do 140 kg
Varovalna vrv s karabinko
Vrv z jeklenim karabinom za hitro in enostavno pritrditev na cevi in odre do premera 59 mm. Primerna za fasadne odre.
- Velik jekleni karabin za cevi
- Enostavna uporaba pri varovanju na višini
- Zanesljiva pritrditev in odpornost na obrabo
Nahrbtnik za vrv
Kakovosten nahrbtnik za shranjevanje in prenašanje osebne varovalne opreme, z dobro organizacijo prostora in dodatnimi žepi.
- Mreža za shranjevanje čelad, oblačil in opreme
- Dodatni žepi za telefon in steklenico
- Vzdržljiv material za zahtevno uporabo
Zaščitna čelada – električarska SH3000E
Popolnoma zaprta zaščitna čelada s kratkim ščitnikom, primerna za električarje in dela pod napetostjo do 1000 V AC.
- Standardi: EN 397, EN 50365
- Nastavljiv obseg: 51–65 cm
- Material: HDPE, visoka odpornost
- Delovna temperatura: do –30 °C
- Življenjska doba: 4 leta
- Širok vidni kot zaradi kratkega ščitnika
- Optimizirana notranja oprema za večjo stabilnost in udobje
- Prilagodljivo nastavljanje z vrtljivim koleščkom
- Lahka konstrukcija za celodnevno nošenje
- Dodatna zaščita pred udarci in predrtjem
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 0899032096 |
Varovalni pas-elastic-w101 |
1 |
| 0899032014 |
Varovalna vrv s karabinko |
1 |
| 0899032943 |
Nahrbtnik za vrv |
1 |
| 0899200364 |
Zaščitna čelada-električarska-sh3000e |
1 |