Zaščita glave
Popular products from category Zaščita glave
ČELADA ZAŠČITNA-(SH 2000-S PRO)-BELA
0899200235
Udobna trda kapa z notranjo nastavitvijo številčnice in predhodno nameščenim 4-točkovnim trakom za brado.
ZAŠČITNA ČELADA-6T-BELA
089920071
- Min./maks. velikost: 52 cm - 62 cm
- Notranja oprema čelade: 6-točkovna
- Standard EN: 397
- Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
- Material: PE - Polietilen
ZAŠČITNA ČELADA-6T-RUMENA
089920070
- Min./maks. velikost: 52 cm - 62 cm
- Notranja oprema čelade: 6-točkovna
- Standard EN: 397
- Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
- Material: PE - Polietilen
ZAŠČITNA ČELADA-ELEKTRIČARSKA-SH3000E
0899200364
Posamično nastavljiva in ergonomska varnostna čelada s kratkim ščitnikom
- Barva: Bela
- Min./maks. velikost: 51 cm–65 cm
- Notranja oprema čelade: 6-točkovna
- Standard EN: 397, 50365
- Minimalni temperaturni pogoji: -30 °C
- Material: HDPE – Polietilen visoke gostote
- Rok trajanja od proizvodnje: 4 leta
- Obdobje uporabe: 4 leta
ZB-KINNRIEMEN-4T-(F.SHTZHELM-SH2000)
0899200248
Pašček za brado za uporabo po DIN EN 397
- Material: Plastika
- Barva: Črna