SABLJASTA ŽAGA-AKU-(AFS18 COMP)-2X5AH

Priloge
Art.-Št.: 5701412008
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 18 V/DC
Min./max. hitrost prostega gibanja 0-3200 rpm
Dolžina hoda 28 mm
Orodje za držanje Nosilec za hitro menjavo
Teža naprave z akumulatorjem 3.6 kg
Teža naprave brez akumulatorja 2.9 kg
Dolžina 443 mm
Širina 80 mm
Višina 200 mm
Max. globina rezanja v lesu 255 mm
Število polnilnih baterij/baterij 2 KOS
Teža zunanje embalaže 0.3 kg
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 18 V/DC
Min./max. hitrost prostega gibanja 0-3200 rpm
Dolžina hoda 28 mm
Orodje za držanje Nosilec za hitro menjavo
Teža naprave z akumulatorjem 3.6 kg
Teža naprave brez akumulatorja 2.9 kg
Dolžina 443 mm
Širina 80 mm
Višina 200 mm
Max. globina rezanja v lesu 255 mm
Število polnilnih baterij/baterij 2 KOS
Teža zunanje embalaže 0.3 kg