FLIS PETER SIV XXL

Priloge
Art.-Št.: M356126004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Topel in ekstra mehak mikroflis z dolgo zadrgo in optimalno regulacijo temperature. Ta vsestranski športni pulover je udoben in izdelan iz blaga proti pilingu.

  • • Lahka, elastična, robustna, zračna
  • • 2 stranska žepa
  • • Hitro odvajanje vlage, brez luščenja, idealno za personalizacijo
  • • Fino vezenje ton v tonu na desnem ramenu
  • • Visok ovratnik, zaščita za brado
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Siva
Velikost XXL
Material 100 % poliester
Teža tkanine na m2 280 g
Pranje v pralnem stroju 30°C pranje
Navodila za nego Ne belite, Ne sušite v sušilnem stroju., Likanje pri nizki temperaturi, Ne čistite na suho
*
*
*

Topel in ekstra mehak mikroflis z dolgo zadrgo in optimalno regulacijo temperature. Ta vsestranski športni pulover je udoben in izdelan iz blaga proti pilingu.

  • • Lahka, elastična, robustna, zračna
  • • 2 stranska žepa
  • • Hitro odvajanje vlage, brez luščenja, idealno za personalizacijo
  • • Fino vezenje ton v tonu na desnem ramenu
  • • Visok ovratnik, zaščita za brado
Specifikacije izdelkov
Barva Siva
Velikost XXL
Material 100 % poliester
Teža tkanine na m2 280 g
Pranje v pralnem stroju 30°C pranje
Navodila za nego Ne belite, Ne sušite v sušilnem stroju., Likanje pri nizki temperaturi, Ne čistite na suho