SPREJ KONTAKT-300ML

Hitro in zanesljivo odpravlja napake pri vžigu.
Priloge
Art.-Št.: 0890100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Preventivno deluje proti motnjam vžiga zaradi vlage v motornih vozilih in drugih nizkonapetostnih sistemih za vžig.

Opozorilo


Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 300 ml
Barva Svetlo rumena
Vonj/dišava Značilnosti
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Kemijska osnova Mineralno olje
Gostota 0,743 g/cm³
Pogoji gostote pri 20 °C
*
*
*
Preventivno deluje proti motnjam vžiga zaradi vlage v motornih vozilih in drugih nizkonapetostnih sistemih za vžig.

Opozorilo


Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
Vsebina 300 ml
Barva Svetlo rumena
Vonj/dišava Značilnosti
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Kemijska osnova Mineralno olje
Gostota 0,743 g/cm³
Pogoji gostote pri 20 °C