PNEVMATSKI ZABIJALNIK-DKN3065-KOMBI

Zmogljiva kombinirana enota za povezovanje različnih pritrdilnih elementov:
sponke tipa WN, sponke tipa W155 in T žeblji.
Priloge
Art.-Št.: 07035560
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Pretvorba med enojnim in kontaktnim strelom
• Dvofunkcijsko stikalo Nastavitev globine brez orodja
• Omogoča hitro nastavitev globine vgradnje in tako zaščiti delovne površine V delovnem območju ni izpušnega zraka
• Nastavljiv dovod zraka Enostavno odpravljanje težav
• Dostop brez orodja prek vpenjalne ročice Nizka teža za udobno delo
• Ohišje iz magnezija
Specifikacije izdelkov
* *
Kapaciteta zalogovnika 150 KOSOV
Poraba zraka na udarec 1.609 l
Teža stroja 3,1 kg
Pnevmatski priključek Stožčasti cevni navoj 1/4 palca
Min./max. delovni tlak 5-8 barov
Dolžina 375 mm
Širina 100 mm
Višina 330 mm
Min. notranji premer cevi 9 mm
*
*
*
Pretvorba med enojnim in kontaktnim strelom
• Dvofunkcijsko stikalo Nastavitev globine brez orodja
• Omogoča hitro nastavitev globine vgradnje in tako zaščiti delovne površine V delovnem območju ni izpušnega zraka
• Nastavljiv dovod zraka Enostavno odpravljanje težav
• Dostop brez orodja prek vpenjalne ročice Nizka teža za udobno delo
• Ohišje iz magnezija
Specifikacije izdelkov
Kapaciteta zalogovnika 150 KOSOV
Poraba zraka na udarec 1.609 l
Teža stroja 3,1 kg
Pnevmatski priključek Stožčasti cevni navoj 1/4 palca
Min./max. delovni tlak 5-8 barov
Dolžina 375 mm
Širina 100 mm
Višina 330 mm
Min. notranji premer cevi 9 mm