PLOŠČA REZALNA RED LINE, 125 x 1/22,23 MM, A2

Priloge
Art.-Št.: 0669230121
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Robustna rezalna plošča z visoko zmogljivostjo.

  • • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
  • • Visoka odpornost na zlom
  • • Brez železa, holina in žvepla (≤ 0,1%)
  • • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
  • • Evropski standard EN 12413
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 125 mm
DEBELINA 1,0 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Oblikovanje Ravno
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s
*
*
*

Robustna rezalna plošča z visoko zmogljivostjo.

  • • Optimalna zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
  • • Visoka odpornost na zlom
  • • Brez železa, holina in žvepla (≤ 0,1%)
  • • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413
  • • Evropski standard EN 12413
Specifikacije izdelkov
PREMER 125 mm
DEBELINA 1,0 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Oblikovanje Ravno
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s