¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Vozički
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
PERFORIRANA STRANSKA PLOČEVINA ZA VOZIČEK
0962616057
VODILO ZA VOZIČEK-C-L350MM
0962616800
KLJUČAVNICA ZA VOZIČEK SERIJA C
0962616804
KOLO ZA DELAVNIŠKI VOZIČEK-2KOS
0962616805
KOLEŠČKA REZ. ZA VOZIČEK 2 KOS
0962616806
REZERVNI DEL-ZAKLEPNI ELEMENT-DELOVNI VOZIČEK COMPACT
0962616808
Prva
Prejšnja
1
...
20
21
22
...
26
Naslednja
Zadnja
Vozički
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
ISO 7042
Barva
Pobriši vse
Cink
Črna
RAL 3020
RAL 3020, strukturirana
RAL 5010
RAL 7035
RAL 9004
Dolžina
Pobriši vse
210 mm
4020 mm
Opis tipa
Pobriši vse
C4
OSNOVNI WMW 1/3
PRO RW 1
Sistem WE6
Sistem WE7
Sistem WE8
Sistem WE8 XXL
Material delovne plošče
Pobriši vse
Gumijasta podloga
Širina
Pobriši vse
150 mm
230 mm
300 mm
462 mm
465 mm
60 mm
627 mm
700 mm
Višina
Pobriši vse
10 mm
125 mm
295 mm
300 mm
305 mm
403 mm
60 mm
65 mm
85 mm
905 mm
93 mm
Material
Pobriši vse
Guma
Jeklena plošča
Jeklo
Kovina
Plastika
Vzmetno jeklo
Združljiv z
Pobriši vse
Osnovni 8.8
Pro 8.4
Oblikovanje
Pobriši vse
Delovna površina z rebrasto gumo in zaščito robov
S stranskimi vrati
Vodoravno raztegljiva delovna površina
Oblikovanje valjev
Pobriši vse
2 fiksni kolesi brez zavore (D: 125 mm)
2 vrtljivi kolesi z zavoro (D: 125 mm)
Zasnova predalov
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
2 predala, Š 1009 x G 464 x V 144 mm
2 predala, Š 482 x G 336 x V 150 mm
5 predalov, Š 1009 x G 464 x V 65 mm
5 predalov, Š 482 x G 336 x V 75 mm
Brez predalov
Nosilnost predala
Pobriši vse
45 kg
Nosilnost
Pobriši vse
450 kg
Vrsta izvleka
Pobriši vse
Kroglični ležaji
Popolno podaljšanje
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
KLJUČAVNICA Z 2 KLJUČEMA-ZA VOZIČEK SER. S