VODILO MONTAŽNO VARIFIX C 41/22-A4-D1,8 2M

C-profil z raznolikimi možnostmi montaže in obsežnimi sistemskimi komponentami

  • Širina: 41 mm
  • Višina: 22 mm
  • Debelina materiala: 1,8 mm
  • Širina odprtine: 22 mm
  • Dolžina podolgovate luknje: 52,5 mm
  • Širina podolgovate luknje: 13 mm
  • Višina utora: 7,5 mm
  • Razmak med luknjami: 67,5 mm
  • Površina: svetleča
  • Teža na meter: 1425 g
  • Testirano za požarno odpornost: ne
  • Material: nerjavno jeklo A4, 1.4401
Priloge
Art.-Št.: 0865001270
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Prilagojena razporeditev lukenj za mrežo prečnih elementov v ladjedelništvu
  • S posebej dobavljivimi zaključnimi kapami se doseže estetsko čista rešitev brez ostrih robov
  • Enostavna poravnava tirnic s pomočjo stranskih merilnih oznak
  • Ustrezni elementi za zvočno izolacijo za vse dimenzije tirnic
  • Vzdrži visoke obremenitve zaradi optimalnega prereza profila in neprekinjenega zvara
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 41 mm
Višina 22 mm
Debelina materiala 1.8 mm
Širina ustja 22 mm
Dolžina podolgovatega izvrtine 52.5 mm
Širina podolgovate luknje 13 mm
Višina utora 7.5 mm
Razdalja med luknjami 67.5 mm
Dolžina tira 2 m
Površina Navaden
Teža na meter 1425 g
Potrdilo o požarni zaščiti Ne
Material Nerjaveče jeklo A4, 1.4401
*
*
*
  • Prilagojena razporeditev lukenj za mrežo prečnih elementov v ladjedelništvu
  • S posebej dobavljivimi zaključnimi kapami se doseže estetsko čista rešitev brez ostrih robov
  • Enostavna poravnava tirnic s pomočjo stranskih merilnih oznak
  • Ustrezni elementi za zvočno izolacijo za vse dimenzije tirnic
  • Vzdrži visoke obremenitve zaradi optimalnega prereza profila in neprekinjenega zvara
Specifikacije izdelkov
Širina 41 mm
Višina 22 mm
Debelina materiala 1.8 mm
Širina ustja 22 mm
Dolžina podolgovatega izvrtine 52.5 mm
Širina podolgovate luknje 13 mm
Višina utora 7.5 mm
Razdalja med luknjami 67.5 mm
Dolžina tira 2 m
Površina Navaden
Teža na meter 1425 g
Potrdilo o požarni zaščiti Ne
Material Nerjaveče jeklo A4, 1.4401