VLOŽEK UDARNI-(W-ND)-PZ2-(A1K)-10-6X40

Za pritrjevanje kotnikov, plošč, pločevine, kabelskih kanalov in vseh drugih delov pri neuvrtani montaži. Sidrna puša z ravno glavo, žebelj iz pocinkanega jekla

  • Globina vstavitve (h nom): 30 mm
  • Material žeblja: Jeklo
  • Notranji pogon: Z2
Priloge
Art.-Št.: 5907106040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Hitro in cenovno ugodno nameščanje
  • Zaradi predmontaže ni potrebe po iskanju ustreznega vijaka
  • Primeren tudi za preboje
  • Možnost ponovne odstranitve z notranjim pogonom v glavi vijaka
  • Plastični vložek iz visokokakovostnega poliamida – odporen na plesen
  • Odporen na UV žarke
  • Toplotna odpornost od -40 do +150 °C
  • Brez halogenov in silikona
Specifikacije izdelkov
* *
Premer sidra 6 mm
Dolžina sidra (l) 40 mm
Max. višina pritrditve (t fix) 10 mm
Globina vgradnje (h nom) 30 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 6 mm
Globina izvrtine (h 1) 45 mm
Premer luknje v komponenti (d f) 6.2 mm
Material nohta Jeklo
Notranji pogon Pozidrive
*
*
*
  • Hitro in cenovno ugodno nameščanje
  • Zaradi predmontaže ni potrebe po iskanju ustreznega vijaka
  • Primeren tudi za preboje
  • Možnost ponovne odstranitve z notranjim pogonom v glavi vijaka
  • Plastični vložek iz visokokakovostnega poliamida – odporen na plesen
  • Odporen na UV žarke
  • Toplotna odpornost od -40 do +150 °C
  • Brez halogenov in silikona
Specifikacije izdelkov
Premer sidra 6 mm
Dolžina sidra (l) 40 mm
Max. višina pritrditve (t fix) 10 mm
Globina vgradnje (h nom) 30 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 6 mm
Globina izvrtine (h 1) 45 mm
Premer luknje v komponenti (d f) 6.2 mm
Material nohta Jeklo
Notranji pogon Pozidrive