Vijaki za pločevino

Popular products from category Vijaki za pločevino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJ.ZA PLOČ.DIN 7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X25

425663925
  • Norme: DIN 7983
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Vrsta pogona: H
  • Notranji pogon: H2
  • Imenovani premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 2,3 mm
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Razred izdelka: A
  • RoHS skladnost: Da

VIJAK ISO7049-C-PH2-ZNBHL-4,2X19

425464219

ISO 7049, jeklo, črno cink-nikelj, leča glava PH pogon, oblika C

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Leča glava
  • Norme: ISO 7049
  • Vrsta navoja: Pločevinasti navoj
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: C

VIJAK ZA PLOČ.POC.DIN7981-C-H2-3,9 X 19

425463919
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Imenovani premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 2,8 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Standard: DIN 7981
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Norme: DIN 7981
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake

VIJAK ISO7049-LEČ-C-PH2-ZNBHL-3,5X19

425463519
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Standardi: ISO 7049
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: C

Vijaki za pločevino

Close
Filtriraj po Pobriši vse