VIJ.ZA PLOČ.DIN 7983-C-H2-(ZNBHL)-3,9X25

  • Norme: DIN 7983
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Vrsta pogona: H
  • Notranji pogon: H2
  • Imenovani premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 2,3 mm
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Razred izdelka: A
  • RoHS skladnost: Da
Priloge
Art.-Št.: 425663925
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ploščati vijaki spadajo med oblikovalne vijake z navojem. Ti vijaki pri vijačenju v predvrtano jedro sami ustvarijo nasprotni navoj.

Referenčne vrednosti za izbiro ustreznega premera jedra so navedene v DIN 7975.

  • Oblika C = Navoj s konico
  • Oblika F = Navoj brez konice
  • Oblika R = Navoj z zaobljeno konico
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 7983
Material Jeklo
Tip pogona Phillips
Notranji pogon Phillips pogon
Nazivni premer 3.9 mm
Premer glave 7.5 mm
Dolžina 25 mm
Višina glave 2.3 mm
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Razred izdelka Toleranca, majhna
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Ploščati vijaki spadajo med oblikovalne vijake z navojem. Ti vijaki pri vijačenju v predvrtano jedro sami ustvarijo nasprotni navoj.

Referenčne vrednosti za izbiro ustreznega premera jedra so navedene v DIN 7975.

  • Oblika C = Navoj s konico
  • Oblika F = Navoj brez konice
  • Oblika R = Navoj z zaobljeno konico
Specifikacije izdelkov
Standardi DIN 7983
Material Jeklo
Tip pogona Phillips
Notranji pogon Phillips pogon
Nazivni premer 3.9 mm
Premer glave 7.5 mm
Dolžina 25 mm
Višina glave 2.3 mm
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Razred izdelka Toleranca, majhna
V skladu z RoHS Da