VIJAK ISO7049-LEČ-C-PH2-ZNBHL-3,5X19

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-nikelj črna
  • Oblika: C
  • Oblika glave: Lečasta glava
  • Standardi: ISO 7049
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Izvedba navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: C
Priloge
Art.-Št.: 425463519
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Pločevinasti vijaki spadajo med oblikovalne vijake z navojem. Ti vijaki med vijačenjem v predpripravljeno jedro ustvarijo svoj nasprotni navoj sami.

Referenčne vrednosti za izbiro pravilnega premera jedrne luknje so navedene v standardu DIN 7975.

  • Oblika C: Navoj s konico
  • Oblika F: Navoj brez konice
  • Oblika R: Navoj z zaobljeno konico
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Nazivni premer 3.5 mm
Dolžina 19 mm
Premer glave 7 mm
Višina glave 2.6 mm
Notranji pogon Phillips pogon
Tip glave Pana glava (PAN) (ni za vijake in sidra iz iverice)
Izjava o lastnostih (EU-CPR) Ne
Standardi ISO 7049
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Oblikovanje navoja Polni navoj
Oblika konice Ostren
*
*
*

Pločevinasti vijaki spadajo med oblikovalne vijake z navojem. Ti vijaki med vijačenjem v predpripravljeno jedro ustvarijo svoj nasprotni navoj sami.

Referenčne vrednosti za izbiro pravilnega premera jedrne luknje so navedene v standardu DIN 7975.

  • Oblika C: Navoj s konico
  • Oblika F: Navoj brez konice
  • Oblika R: Navoj z zaobljeno konico
Specifikacije izdelkov
Material Jeklo
Nazivni premer 3.5 mm
Dolžina 19 mm
Premer glave 7 mm
Višina glave 2.6 mm
Notranji pogon Phillips pogon
Tip glave Pana glava (PAN) (ni za vijake in sidra iz iverice)
Izjava o lastnostih (EU-CPR) Ne
Standardi ISO 7049
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Oblikovanje navoja Polni navoj
Oblika konice Ostren