¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Vijaki z zatezno glavo
Vijaki z zatezno glavo
Popular products from category Vijaki z zatezno glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK METRIČNI A2 DIN 464 M 4X10
010164 10
Vijak z narezanim palcem, vISOk profil, DIN 464, A1, nerjavno jeklo, gladko
Različice:
5
Prikaži vse
Vijak z narezanim palcem, nizek profil
Različice:
8
Prikaži vse
Vijaki z zatezno glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
10 mm
Premer trna
Pobriši vse
8 mm
Premer glave
Pobriši vse
16 mm
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M4
Obrazec
Pobriši vse
Visoka
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki