Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Vijaki s šestkotno glavo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SET VIJAKOV-ISO4017-8.8-(A2K)-685 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
5964005700
VIJAK-DIN936-MES-E2J-M4X10
000094 10
VIJAK METRIČNI 6KT S PODLOŽKO-SW10-(A2K)-M6X20
0129986020
Prva
Prejšnja
1
...
38
39
40
Vijaki s šestkotno glavo
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 933
ISO 4017
Skladno z RoHS
Pobriši vse
Da
Dolžina
Pobriši vse
1 v
1-1/2 in
1-1/4 in
1-3/4 in
10 mm
100 mm
110 mm
12 mm
120 mm
130 mm
14 mm
140 mm
150 mm
16 mm
160 mm
190 mm
2 v
20 mm
200 mm
240 mm
25 mm
250 mm
255 mm
260 mm
3/4 palca
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
5/8 in
50 mm
55 mm
6 mm
60 mm
65 mm
7/8 in
70 mm
75 mm
8 mm
80 mm
90 mm
Regulirano območje
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
ES-izjava o skladnosti (CE)
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Dolžina navoja (metrični navoj)
Pobriši vse
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Področje uporabe
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Premer glave
Pobriši vse
7,5 mm
Oblikovanje
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Vrsta pogona
Pobriši vse
Zunanji šestkotnik
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M12
M16
M18
M20
M24
M27
M3
M30
M36
M4
M5
M6
M8
Podrobnosti o glavi
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Višina glave
Pobriši vse
10 mm
11,5 mm
12,5 mm
15 mm
17 mm
18,7 mm
2 mm
2,8 mm
22,5 mm
3,5 mm
4 mm
5,3 mm
5.3 mm
6,4 mm
6.4 mm
7,5 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki